Beli lem silicone sealant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Oci PVC Adhesive Solvent (Lem Pipa PVC)Deskripsi:OCI S-100 adalah lem pipa pvc dengan viskositas rendah berwarna bening, lem yang dapat merekat dengan cepat dan sempurna untuk aplikasi pada pipa PVC. Ideal untuk perekatan dan penyambungan yang kedap air pada pipa PVC, CPVC dan UPVC. Air aman untuk di minum setelah proses pemasangan pengeleman kering.atribut:
- Color: Clear
- Shef Life (months): 12
- Type: Adhesive
- TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium)Deskripsi:-A grooved type to which shelf and panel mounting adapter can be attached to create various combination.atribut:
- Width (mm): 25
- Height (mm): 25
- Material: Aluminium (Alumite Finishing)
- Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon)Deskripsi:General purpose 100% silicone adhesive/sealant APPLICATIONS - General industrial sealing and bonding applications. - Glaze and waterproof for Windows - Doors - Shopfronts - Internal fixture and fittings - Skylights TYPICAL PROPERTIES Specification Writers: These values are not intended for use in preparing specifications.atribut:
- Appearance: Non-slum paste
- Tack-free Time (minute): 11
- Density (g/cm³): 369
- Tensile Strength (MPa): 2.1
- Ika Silicone Sealant Glass Acetic (Lem Silikon)atribut:
- Volume (ml): 300
- Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:A cost effective, multi-purpose, neutral cure silicone sealant offering long term durability in a range of general sealing, general glazing, waterproofing and trade applications. Non-corrosive to concrete, brick and metals.atribut:
- Adhesion to: Glass, Metal, Brickwork, Concrete
- Application Temperature Range (°C): -10 to 50
- Cure type: neutral Cure
- Durometer Hardness, Shore A: 19
- Elongation: 3
- High Service Temperature (°C): 150
- Low Service Temperature (°C): -50
- Movement Capability: 0.15
- Size (ml): 300
- Tensile Strength (psi): > 145
- Water Resistant: Yes
- Working Time: 10 Minutes
- NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Deskripsi:This drill is applied for general purpose.
- Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Oci Acrylic Silicone Sealant (Sealant Akrilik)Deskripsi:Acryfil 788 Acrylic Sealant merupakan perekat yang dapat dicat, berbahan plastik-elastis dengan kualitas terbaik. Ideal untuk merekatkan celah pada beton, plester, batu bata, kayu dan aplikasi perekatan dalam ruangan lainnya. Tidak berbau dan tidak merusak logam.atribut:
- Packaging Size (g): 450
- Shelf Life (months): 12
- Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon)Deskripsi:Sikasil 111 adalah sealant silikon satu komponen dengan daya rekat yang sangat baik, tahan cuaca, dan elastisitas untuk penyegelan cuaca di tirai dinding tirai dan fasad atau tampak depan bangunan, terutama cocok untuk aplikasi di area dengan perbedaan suhu dan kelembaban yang sangat rendah. Sealant ini mudah menolak segala cuaca dan cepat kering pada suhu kamar melalui reaksi dengan kelembaban di udara untuk membentuk segel karet silikon yang tahan lama.atribut:
- Composition: One component neutral curing silicone
- Size (ml): 300
- Shelf Life: 12 months from the date of production, if it is stored in undamaged, original, sealed packaging, and if the storage conditions are meet.
- Storage Conditions: Stored in cool and dry conditions, where it is protected from direct sunlight and at temperatures below +27°C.
- Dextone Neutral Multipurpose Tube Sealant for Glass & Metal (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Oci All Purpose Silicone Sealant Acetic (Lem Silikon)Deskripsi:Sealant Multiguna E104 merupakan silicone sealant asetat yang mampu merekatkan, mudah digunakan serta dirancang untuk aplikasi kaca dan penyegelan dengan kualitas terbaik dan tahan lama.atribut:
- Packaging Size (g): 300
- Shelf Life (months): 12
- HANDSOME Silicone Glass Sealant (Lem Silikon)atribut:
- Color: Hitam
- Size (ml): 300
- Oci High Performance Silicone Sealant Acetic (Lem Silikon)Deskripsi:Orgasil 103 80% silicone sealant asetat merupakan sealant anti-jamur dengan kualitas terbaik cocok untuk menyegel, mengikat, dan memperbaiki kaca dan konstruksi jendela, jendela dengan kaca ganda, akuarium, partisi shower dan keramik saniter. Sealant ini juga cocok untuk perbaikan penyegelan pada kendaraan dan kontainer. Orgasil 103 mempunyai daya rekat luar biasa pada kaca, ubin, keramik, fiberglass, aluminium, kayu tidak berminyak, permukaan yang dicat, plastik dan permukaan tidak berpori lainnya.atribut:
- Packaging Size (g): 300
- Shelf Life (months): 12
- RS PRO Silver Aluminium Anodized Profile StrutDeskripsi:RS PRO Profile StrutsIntroducing the range of RS PRO structural systems, the ideal solution for constructing general workplace furniture or industrial racking and shelving with maximum flexibility and convenience. Our modular system is designed to provide you with a host of benefits that will transform your furniture construction experience.Experience the convenience and versatility of RS PRO structural systems. Say goodbye to the limitations of traditional strut profile construction and embrace the freedom to create, adapt, and optimize your workspace to your heart's content.Applications:Tubing and profile struts have a wide range of applications across various industries. They provide structural integrity and support for a variety of frameworks such as racking, furniture, and shelving systems, while offering a flexible modular solution when these structures need to be adapted and changed to fit into the environment they are being used in. They are able to provide the necessary strength and stability to support heavy loads and organize items efficiently in warehouses, factories, and logistics centres.atribut:
- Colour: Silver
- Groove Size (mm): 10
- Length (m): 1
- Material: Aluminium, Anodized
- Number of Grooves: 4
- Series: B10 4040L
- Structural Element Type: Strut Profile
- Strut Profile (mm): 40x40
- Huben Pull Handle Aluminium Profile G (Gagang Tarik)atribut:
- Length (m): 3
- Dextone Silicone Sealant Tube Sanitary (Lem Silikon)Deskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat dan daya tahan yang tinggi. Memiliki fungsi anti jamur yang dapat dipakai di area lembab seperti kamar mandi dan dapur. Dapat digunakan ke material seperti metal, keramik, porselein dan plastik. Mampu menahan kebocoran dan memiliki tingkat penyusutan yang rendah.atribut:
- Density (g/mL): 1
- Volume (ml): 300
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
Daftar Harga lem silicone sealant Terbaru October 2026
| Oci PVC Adhesive Solvent (Lem Pipa PVC) | Rp37.900 |
| TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminium) | Rp189.900 |
| Dowsil Glass Sealant Acetic (Lem Silikon) | Rp75.900 |
| Ika Silicone Sealant Glass Acetic (Lem Silikon) | Rp58.900 |
| Dowsil Neutral Plus Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp71.900 |
| NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus) | Rp23.900 |
| Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp37.900 |
| TRUSCO Aluminum Frame (Rangka Aluminum) | Rp53.900 |
| Oci Acrylic Silicone Sealant (Sealant Akrilik) | Rp52.900 |
| Sika Sikasil Multipurpose Silicone Weatherproofing Sealant (Lem Silikon) | Rp47.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Produk%20untuk%20Pipa/Lem%20PVC/Oci%20PVC%20Adhesive%20Solvent%20(Lem%20Pipa%20PVC)/j9P107877693-1.jpg)
/P102599781-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dowsil%20Glass%20Sealant%20Acetic%20(Lem%20Silikon)/g9P103635585-2.jpg)
/aiP103059378-5.jpg)
/0yP105494034-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Neutral%20Multipurpose%20Tube%20Sealant%20for%20Glass%20%26%20Metal%20(Lem%20Silikon)/P102037584-2.jpg)



/lcP105922768-1.jpg)
/9yP101000358-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)